Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower MP62-12C / 12V 62Ah Blei Akku AGMZyklentyp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multipower MP62-12C / 12V 62Ah Blei Akku AGMZyklentyp
Multipower MP62-12C / 12V 62Ah Blei Akku AGMZyklentyp
Artikel-Nr.:
     1495-2288
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MPC62-12I
EAN/GTIN:
     4260476411557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Traktionsbatterien
Wartungsfreier Bleiakku (Blei / Vlies - Technologie) von Multipower. Zyklentyp für den Einsatz z.B. in Rollstühlen und Caddies geeignet für den täglichen Gebrauch welche zyklisch be- und entladen werden.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
62 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Länge:
226 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
214 mm
Gewicht:
18.7 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
64
€ 4,95*
ab € 106,07*
€ 132,09*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,40*
€ 137,48*
3 Tage
8
€ 5,00*
ab € 115,27*
€ 155,59*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,2172*
€ 189,7672*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,7672*
€ 225,823
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,7672*
€ 219,873
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,9472*
€ 208,1872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,7572*
€ 198,4411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,2172*
€ 181,1385
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879186
ab € 0,8111*
Zubehör
Quality Batteries
Q10103
ab € 5,40*
Zubehör
Quality Batteries
BL1210
ab € 40,9225*
Zubehör
Quality Batteries
BL125
ab € 27,7919*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.