Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK Battery 12V 60Ah Blei Gel Akku zyklenfest MK60-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MK Battery 12V 60Ah Blei Gel Akku zyklenfest MK60-12
MK Battery 12V 60Ah Blei Gel Akku zyklenfest MK60-12
Artikel-Nr.:
     1495-2183
Hersteller:
     MK Battery
Herst.-Nr.:
     M34 SLD G
EAN/GTIN:
     4250889633301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Bleiakku für Rollstühle und industrielle Anwendungen
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
60 Ah
Anschluss:
1/4
Länge:
259 mm
Breite:
169 mm
Höhe:
178 mm
Gewicht:
17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,0474*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,0074*
€ 301,0788
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,3274*
€ 297,8896
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,9574*
€ 286,7393
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,0274*
€ 276,1126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,0474*
€ 247,5764
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879186
ab € 0,8111*
Zubehör
Quality Batteries
Q10103
ab € 5,39*
Zubehör
Quality Batteries
BL1210
ab € 41,0425*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.