Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower MP34-12C / 12V 34Ah Blei Akku Zyklentyp


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Multipower MP34-12C / 12V 34Ah Blei Akku Zyklentyp
Multipower MP34-12C / 12V 34Ah Blei Akku Zyklentyp
Artikel-Nr.:
     1495-2114
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP34-12C
EAN/GTIN:
     4260476411519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Traktionsbatterien
Wartungsfreier Bleiakku (Blei / Vlies - Technologie) von Multipower. Zyklentyp für den Einsatz z.B. in Rollstühlen und Caddies geeignet für den täglichen Gebrauch welche zyklisch be- und entladen werden.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
34 Ah
Anschluss:
M6 (Flag)
Länge:
196 mm
Breite:
130 mm
Höhe:
180 mm
Gewicht:
10 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
57
€ 4,95*
ab € 44,66*
€ 57,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,16*
€ 62,01*
4 Tage
3
€ 5,00*
ab € 56,57*
€ 75,32*
€ 4,50*
ab € 66,50*
€ 81,54*
Lager 1495
2
€ 7,90*
ab € 81,538*
€ 98,408*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,408*
€ 117,1055
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,038*
€ 115,4752
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,218*
€ 108,5494
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,038*
€ 107,1452
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 87,658*
€ 104,313
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 81,538*
€ 97,0302
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 81,538* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879186
ab € 0,8111*
Zubehör
Quality Batteries
BL125
ab € 27,6919*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.