Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower MP10-12C / 12V 10Ah Blei Akku Zyklentyp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multipower MP10-12C / 12V 10Ah Blei Akku Zyklentyp
Multipower MP10-12C / 12V 10Ah Blei Akku Zyklentyp
Artikel-Nr.:
     1495-2109
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     MP10-12C
EAN/GTIN:
     4260476411458
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Traktionsbatterien
Wartungsfreier Bleiakku (Blei / Vlies - Technologie) von Multipower. Zyklentyp für den Einsatz z.B. in Rollstühlen und Caddies geeignet für den täglichen Gebrauch welche zyklisch be- und entladen werden.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
10 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Länge:
151 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
118.5 mm
Gewicht:
3.3 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,09*
€ 31,20*
4 Tage
58
€ 4,95*
ab € 22,53*
€ 31,39*
4 Tage
3
€ 5,00*
ab € 22,90*
€ 34,38*
Lager 1495
5
€ 7,90*
ab € 31,931*
€ 43,531*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,531*
€ 51,8019
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,261*
€ 50,2906
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,141*
€ 47,7678
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,881*
€ 47,4584
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,901*
€ 43,9122
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,931*
€ 37,9979
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q540
ab € 1,01*
Zubehör
Quality Batteries
BL121
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.