Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Effekta BT 12-5 12V 5Ah Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Effekta BT 12-5 12V 5Ah Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA
Effekta BT 12-5 12V 5Ah Blei Akku / Blei-Vlies Akku AGM VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-2076
Hersteller:
     EFFEKTA Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     BT 12-5
EAN/GTIN:
     4260433625546
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
AGM Bleiakku der Firma Effekta für USV-Anlagen und Sicherheitssysteme
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
5 Ah
Anschluss:
F2(6,35mm)
Länge:
90 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
107 mm
Gewicht:
1.7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,8336*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,5236*
€ 22,0431
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,4136*
€ 21,9122
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,0636*
€ 20,3057
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,4936*
€ 19,6274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,9136*
€ 18,9372
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,8336*
€ 15,272
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q540
ab € 1,01*
Zubehör
Quality Batteries
BL606
ab € 13,747*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.