Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 6DC-260 6V 260Ah Deep Cycle Traktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 6DC-260 6V 260Ah Deep Cycle Traktionsbatterie
Q-Batteries 6DC-260 6V 260Ah Deep Cycle Traktionsbatterie
Q-Batteries 6DC-260 6V 260Ah Deep Cycle Traktionsbatterie
Q-Batteries 6DC-260 6V 260Ah Deep Cycle Traktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-12310
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     6DC-260
EAN/GTIN:
     4250889600143
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien
Die DC-Serie der Marke Q-Batteries ist speziell für den zyklischen Einsatz in Hebebühnen und elektrischen Fahrzeugen, wie beispielsweise Golfcars, konzipiert. durch die verstärkte Gitterplatte liegen die Vorteile dieser Blei-Säure-Batterien in der besonders langen Lebensdauer bei maximierter Kapazität.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
260 Ah
Anschluss:
Dual Pol (DP)
Länge:
260 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
295 mm
Gewicht:
33 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,65*
€ 354,2035
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,72*
€ 344,7668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,83*
€ 317,5277
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,01*
€ 315,3619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,36*
€ 289,5984
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,34*
Zubehör
RPC Promens
ab € 18,11*
Zubehör
Quality Batteries
Q9881750
ab € 8,20*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.