| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-12305 Herst.-Nr.: 6DC-360 EAN/GTIN: 4250889602352 |
| | | |
|
| | |
| Quality-Batteries 6DC-360 6V 360Ah Deep Cycle Batterie Die DC-Serie der Marke Q-Batteries ist speziell für den zyklischen Einsatz in Hebebühnen und elektrischen Fahrzeugen, wie beispielsweise Golfcars, konzipiert. Durch die verstärkte Gitterplatte liegen die Vorteile dieser Blei-Säure-Batterien in der besonders langen Lebensdauer bei maximierter Kapazität. Vorteile: Lange Lebensdauer Maximale Kapazität 1200 Zyklen bei 50% Entladungstiefe Anwendungsgebiete: Arbeits- und Hebebühnen Golf- und Nutzfahrzeuge Weitere Informationen: | | Technologie: | Säure | Spannung: | 6 Volt | Kapazität: | 360 Ah | Anschluss: | AP | Länge: | 305 mm | Breite: | 180 mm | Höhe: | 365 mm | Gewicht: | 46.5 kg |
|
| | |
| | | |
| |