Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein A512/65 A 12V 65Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein A512/65 A 12V 65Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Exide Sonnenschein A512/65 A 12V 65Ah dryfit Blei-Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-12009
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     NGA5120065HS0CA
EAN/GTIN:
     4250889618858
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku
Verschlossene wiederaufladbare Gel Batterie für USV, Alarmanlagen oder Funktechnik
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
65 Ah
Anschluss:
AP
Länge:
353
Breite:
175
Höhe:
190
Gewicht:
24 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
€ 4,95*
ab € 209,31*
€ 260,51*
€ 4,50*
ab € 227,34*
€ 281,06*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 230,10*
€ 298,19*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 252,3515*
€ 308,6115*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,6115*
€ 367,2477
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,3215*
€ 347,8626
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,7315*
€ 332,8805
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,5015*
€ 317,1368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,3515*
€ 300,2983
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,17*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.