Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Dryfit A512/65 A Blei Akku mit A-Pol 12V, 65000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Dryfit A512/65 A Blei Akku mit A-Pol 12V, 65000mAh
Exide Sonnenschein Dryfit A512/65 A Blei Akku mit A-Pol 12V, 65000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-26629
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     0889566600
EAN/GTIN:
     4055909156385
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku

Neben der vielseitigen Einsetzbarkeit auf dem Gebiet der Telekommunikation, in Gefahrenmeldeanlagen, in USV-Anlagen, im Bereich der Sicherheitstechnik, der Medizin- und Bahntechnik sowie in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung sind Sonnenschein A500-Batterien absolut verlässliche Energiespeicher.

Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A500-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie:

  • ✓ Hervorragende Energie-Speichereigenschaften, verbunden mit hoher Zuverlässigkeit
  • ✓ Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein dryfit-Technologie
  • ✓ 7 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C
  • ✓ Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
  • ✓ Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • ✓ Sehr niedrige Selbstendladungsrate und somit lange lagerfähig
  • ✓ Kurze Wiederaufladezeiten
  • ✓ Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5
  • ✓ Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)
  • ✓ Vollständig recycelbar

  • Hersteller:ExideSpannungV (Volt):12Ableiter:A-PolKapazität/h:C20 Länge mm353Breite mm175Höhe mm190Höhe über Pol mm190Gewicht Gramm23500SystemPbKapazität mAh65000Hst-Nr0889566600
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    99
    € 4,95*
    ab € 209,37*
    € 259,88*
    Lager 8005
    € 4,50*
    ab € 227,96*
    € 280,11*
    7 Tage
    nicht lagernd
    € 5,00*
    ab € 231,65*
    € 295,07*
    5 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 252,6415*
    € 300,6515*
    Preise: Lager 8005
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 280,11*
    € 333,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 265,07*
    € 315,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 245,50*
    € 292,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 236,92*
    € 281,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 227,96*
    € 271,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 8005
    Versand: Lager 8005
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Quality Batteries
    Q10105
    ab € 6,13*
    Zubehör
    Äronix
    Q9877078
    ab € 2,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.