Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Akku Baby C R2U 56714 NiMH 3000mAh Ready to use (2er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Akku Baby C R2U 56714 NiMH 3000mAh Ready to use (2er Blister)
Varta Akku Baby C R2U 56714 NiMH 3000mAh Ready to use (2er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1165
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56714101402
EAN/GTIN:
     4008496550739
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta NiMH Akku im Blister, vorgeladen und sofort einsatzbereit
Weitere Informationen:
Technologie:
NiMH
Spannung:
1,2 Volt
Kapazität:
3 Ah
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
27 mm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,775*
€ 3,425*
1 Tag
44
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 3,50*
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,89*
€ 3,55*
5 Tage
44
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,84*
€ 3,57*
Lager 1495
74
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,7831*
€ 4,6831*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,6831*
€ 5,57289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6531*
€ 5,53719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5831*
€ 5,45389
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,3531*
€ 5,18019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0831*
€ 4,85889
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7831*
€ 4,50189
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,3662* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
06206 301 401
ab € 2,39*
Zubehör
Varta
05716 101 404
ab € 2,62*
Zubehör
Varta
56736 101 402
ab € 1,03*
Zubehör
Varta
05716 101 402
ab € 2,275*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.