Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-1160 Herst.-Nr.: CR123A EAN/GTIN: 5410853017097 |
| |
|
| | |
| Panasonic CR123A 3V Photo Power Lithium Batterie (1er Blister) Weitere Informationen: | | Technologie: | Li-MnO2 | Spannung: | 3 Volt | Kapazität: | 1,4 Ah | Länge: | 17 | Breite: | 34.5 mm | Gewicht: | 0.017 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku für Philips, Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Batterie Sonderbaugröße, Sonderbaugröße Batterie, CR-123, Akku Digitalkamera, Akkus für Digitalkameras, Digitalkamera Akku, Digitalkameraakku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, Akku für Digitalkamera / Camcorder, Akku für Video-Digitalkamera, Digitalkamera / Camcorder Akku, Kameraakku, Digitalcamera Akku Kodak, Digitalkamera Akku Kodak, Kodak Digicam Akku, Kodak Digitalcamera Akku, Kodak Digitalcameraakku, Kodak Digitalkamera Akku, Kodak Digitalkameraakku, Lithium Batterie, Digitalcamera Akku Philips, Digitalkamera Akku Philips, Philips Digicam Akku, Philips Digitalcamera Akku, Philips Digitalcameraakku, Philips Digitalkamera Akku, Philips Digitalkameraakku, batterie printmontage 3v, akku printmontage, akku alarmanlage panasonic |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,31* | € 1,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,33* | € 1,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,42* | € 2,00* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,44* | € 2,02* | | | | Lager 1495 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,4411* | € 2,0211* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|