Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Invacare Orion Elektromobil 24V 2 x 12V 50Ah AGM Batterie


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ersatzakku für Invacare Orion Elektromobil 24V 2 x 12V 50Ah AGM Batterie
Ersatzakku für Invacare Orion Elektromobil 24V 2 x 12V 50Ah AGM Batterie
Artikel-Nr.:
     1495-11494
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q11494
EAN/GTIN:
     4250889604530
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Rollstuhl Akku

Ersatzakku für Invacare Orion Elektromobil 24V 2 x 12V 50Ah AGM Batterie

Dieses Set beinhaltet: 2x Q-Batteries 12LCP-50 / 12V - 50Ah Blei Akku Zyklentyp AGM - Deep Cycle VRLA

Der Zyklenakku ist geeignet für:

Der Q-Batteries 12LCP-50 / 12V - 50Ah Blei Akku Zyklentyp AGM - Deep Cycle VRLA ist ein hochwertiger Zyklenakku für den Anwendungsbereich Rollstühle, Scooter, Seniorenmobile und Elektromobile.

Hochwertiger AGM Zyklenakku von Q-Batteries

Der Ersatzakku verfügt über eine Kompatibilität mit dem Invacare G2000. Er besitzt eine Nennkapazität von 50Ah bei einer Gesamtspannung von 24V. Der Akku verfügt über einen F11 (M6) Anschluss mit einer 0 Schaltung.Die Maße des Akkus betragen jeweils 198mm x 166mm x 171mm (LxBxH) bei einem Gesamtgewicht von 30,6kg.

Vorteile:

  • völlig wartungsfrei
  • ventilreguliert
  • sehr geringe Selbstentladung
  • lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
50 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
0
Länge:
198
Breite:
166
Höhe:
171
Gewicht:
30.6 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,69*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 2 Stück (ab € 90,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 219,43*
€ 261,12
pro Box
ab 2 Boxen
€ 217,82*
€ 259,21
pro Box
ab 5 Boxen
€ 210,62*
€ 250,64
pro Box
ab 10 Boxen
€ 202,01*
€ 240,39
pro Box
ab 500 Boxen
€ 180,69*
€ 215,02
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.