Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Invacare Dragon 2 St. Q-Batteries 12LC-75 / 12V - 77Ah Blei Akku Zyklentyp AGM VRLA


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ersatzakku für Invacare Dragon 2 St. Q-Batteries 12LC-75 / 12V - 77Ah Blei Akku Zyklentyp AGM VRLA
Ersatzakku für Invacare Dragon 2 St. Q-Batteries 12LC-75 / 12V - 77Ah Blei Akku Zyklentyp AGM VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-11473
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q11473
EAN/GTIN:
     4250889604691
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Rollstuhl Akku
Ersatzsakkus für Rollstühle und Scooter. Hierbei handelt es sich nicht um den original Akku des Herstellers, sondern um hochwertige zyklische Batterien.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
77 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
1
Länge:
260
Breite:
169
Höhe:
235
Gewicht:
52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,09*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 2 Stück (ab € 142,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 344,44*
€ 409,88
pro Box
ab 2 Boxen
€ 341,50*
€ 406,39
pro Box
ab 5 Boxen
€ 325,15*
€ 386,93
pro Box
ab 10 Boxen
€ 317,68*
€ 378,04
pro Box
ab 500 Boxen
€ 284,09*
€ 338,07
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.