Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku für Invacare Garant 2 St. Q-Batteries 12LC-75/ 12V - 77Ah Blei Akku Zyklentyp AGM VRLA


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ersatzakku für Invacare Garant 2 St. Q-Batteries 12LC-75/ 12V - 77Ah Blei Akku Zyklentyp AGM VRLA
Ersatzakku für Invacare Garant 2 St. Q-Batteries 12LC-75/ 12V - 77Ah Blei Akku Zyklentyp AGM VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-11471
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q11471
EAN/GTIN:
     4250889604677
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Rollstuhl Akku
Ersatzsakkus für Rollstühle und Scooter. Hierbei handelt es sich nicht um den original Akku des Herstellers, sondern um hochwertige zyklische Batterien.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
77 Ah
Anschluss:
F11 (M6)
Schaltung:
1
Länge:
260
Breite:
169
Höhe:
235
Gewicht:
52 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 284,05*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 2 Stück (ab € 142,025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 342,55*
€ 407,63
pro Box
ab 2 Boxen
€ 340,19*
€ 404,83
pro Box
ab 5 Boxen
€ 324,33*
€ 385,95
pro Box
ab 10 Boxen
€ 316,74*
€ 376,92
pro Box
ab 500 Boxen
€ 284,05*
€ 338,02
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.