Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yuasa NPH5-12 5Ah 12V Bleiakku Hochstrom Variante


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Yuasa NPH5-12 5Ah 12V Bleiakku Hochstrom Variante
Yuasa NPH5-12 5Ah 12V Bleiakku Hochstrom Variante
Artikel-Nr.:
     1495-110034
Hersteller:
     Yuasa
Herst.-Nr.:
     NPH5-12
EAN/GTIN:
     4040849421846
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku USV
Yuasa NPH5-12 5Ah 12V Bleiakku Hochstrom Variante
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
5 Ah
Anschluss:
F2 (6,3mm)
Länge:
90 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
106 mm
Gewicht:
1.85 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
58
€ 4,95*
ab € 24,85*
€ 33,91*
€ 4,50*
ab € 25,55*
€ 34,89*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,6184*
€ 35,1684*
20 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 44,65*
€ 66,43*
€ 8,95*
ab € 56,22*
€ 79,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,1684*
€ 41,8504
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,0184*
€ 40,4819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,8384*
€ 37,8877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,0284*
€ 35,7338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,1184*
€ 34,6509
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,6184*
€ 30,4859
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chinfa
DBR30-12
ab € 58,42*
Zubehör
Chinfa
DRU30-12
ab € 126,20*
Zubehör
Chinfa
DRU30-24
ab € 119,16*
Zubehör
Mascot
2240000060
ab € 44,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.