Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein GF 12 033 Y 1 dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 32,5Ah (5h) VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein GF 12 033 Y 1 dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 32,5Ah (5h) VRLA
Exide Sonnenschein GF 12 033 Y 1 dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 32,5Ah (5h) VRLA
Exide Sonnenschein GF 12 033 Y 1 dryfit Blei Gel Antriebsbatterie 12V 32,5Ah (5h) VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-110016
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     GF 12 033 Y 1
EAN/GTIN:
     3661024500081
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Die Antriebs-Batterien der Exide GF-Y Serie werden für Traktionsanwendungen wie Golf-Caddies, Rollstühle und Elektroboote eingesetzt.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
32,5 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Länge:
210 mm
Breite:
175 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
14.6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
99
€ 4,95*
ab € 136,84*
€ 173,34*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,4898*
€ 226,9098*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,9098*
€ 270,0227
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,3898*
€ 267,0239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,4198*
€ 237,3096
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,9498*
€ 228,4203
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,4898*
€ 214,7829
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.