Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Watch V392 SR41 1,55 V Uhrenbatterie High Drain 40mAh (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Watch V392 SR41 1,55 V Uhrenbatterie High Drain 40mAh (1er Blister)
Varta Watch V392 SR41 1,55 V Uhrenbatterie High Drain 40mAh (1er Blister)
Varta Watch V392 SR41 1,55 V Uhrenbatterie High Drain 40mAh (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-1094
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     392101111
EAN/GTIN:
     4008496245796
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Uhrenbatterie der Firma Varta
Weitere Informationen:
Technologie:
AgO
Spannung:
1,55 Volt
Kapazität:
0,04 Ah
Breite:
7.9 mm
Höhe:
3.6 mm
Gewicht:
0.001 kg
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,70*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,55*
€ 0,78*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,577*
€ 0,817*
2 Tage
415
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,58*
€ 0,82*
Lager 1495
99
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,7273*
€ 1,0173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0173*
€ 1,2106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9173*
€ 1,0916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8473*
€ 1,0083
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7773*
€ 0,925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7673*
€ 0,9131
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7273*
€ 0,8655
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
392/384
ab € 1,08*
Ähnlich
Varta
00386 101 111
ab € 1,77*
Ähnlich
Varta
00392 101 401
ab € 0,51*
Ähnlich
Varta
00393 101 111
ab € 0,84*
Ähnlich
Varta
389
ab € 1,53*
Ähnlich
Varta
391
ab € 0,66*
Ähnlich
Varta
394
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
396
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
397
ab € 0,39*
Ähnlich
Varta
48017
ab € 0,74*
Ähnlich
Varta
00395 101 111
ab € 0,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.