Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trojan J305P-AC 6V 330Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trojan J305P-AC 6V 330Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Trojan J305P-AC 6V 330Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Artikel-Nr.:
     1495-10709
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     J305P-AC
EAN/GTIN:
     4250889619367
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Antriebsbatterie
Gabelstaplerbatterie
Staplerbatterie
Traktionsbatterien
Blei-Akkus der Firma Trojan sind geeignet für Reinigungsmaschinen, Hebebühnen, Golfcarts, regenerative Energie-Anlagen. Die Batterien zeichnen sich durch eine robuste Bauweise und Langlebigkeit aus.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
330 Ah
Anschluss:
DT
Länge:
296 mm
Breite:
176 mm
Höhe:
366 mm
Gewicht:
44 kg
Weitere Suchbegriffe: traktionsbatterien
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 432,70*
€ 500,09*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 429,11*
€ 500,65*
15 Tage
100
€ 5,00*
ab € 447,10*
€ 556,96*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,65*
€ 595,7735
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,60*
€ 587,384
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,65*
€ 549,3635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,23*
€ 529,8237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,11*
€ 510,6409
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 9,99*
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,18*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,34*
Zubehör
RPC Promens
ab € 18,11*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7831*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.