Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trojan T-105 6V 225Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trojan T-105 6V 225Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Trojan T-105 6V 225Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Trojan T-105 6V 225Ah deep cycle Blei-Batterie für Traktionsanwendungen
Artikel-Nr.:
     1495-10700
Hersteller:
     Trojan
Herst.-Nr.:
     T105
EAN/GTIN:
     4250889619459
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
6v 225ah traktionsbatterie
traktionsbatterien
trojan traktionsbatterie
Blei-Akkus der Firma Trojan sind geeignet für Reinigungsmaschinen, Hebebühnen, Golfcarts, regenerative Energie-Anlagen. Die Batterien zeichnen sich durch eine robuste Bauweise und Langlebigkeit aus.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
225 Ah
Anschluss:
ELPT
Länge:
262 mm
Breite:
181 mm
Höhe:
283 mm
Gewicht:
28 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1.000 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 247,76*
€ 333,23*
Lager 1495
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 286,916*
€ 351,256*
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,256*
€ 417,9946
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,386*
€ 409,8193
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,596*
€ 380,3192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,136*
€ 365,4918
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,916*
€ 341,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9885747
ab € 118,15*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879680
ab € 340,72*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,24*
Zubehör
RPC Promens
ab € 18,05*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879375
ab € 9,93*
Zubehör
S.P.E.
CBHF2-XP 12/24V
ab € 306,89*
Zubehör
Quality Batteries
Q9879463
ab € 5,80*
Zubehör
Quality Batteries
Q9881750
ab € 8,16*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.