Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 560 DIN A (1025 * 708 * 784) Trog 57019023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 560 DIN A (1025 * 708 * 784) Trog 57019023
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 560 DIN A (1025 * 708 * 784) Trog 57019023
Q-Batteries 80V Gabelstaplerbatterie 4 PzS 560 DIN A (1025 * 708 * 784) Trog 57019023
Artikel-Nr.:
     1495-1005988
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q1005988
EAN/GTIN:
     4250889601959
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien
Batterie für Reinigungsmaschinen, Hebebühnen und Flurförderzeuge im Trog.
Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
80 Volt
Kapazität:
560 Ah
Schaltung:
DIN A
Länge:
1025 mm
Breite:
708 mm
Höhe:
784 mm
Gewicht:
1451 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.445,0728*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.651,0728*
€ 9.104,7766
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.600,1528*
€ 9.044,1818
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.476,1428*
€ 8.896,6099
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.445,0728*
€ 8.859,6366
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879680
ab € 339,42*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877304
ab € 57,3252*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,07*
Zubehör
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,34*
Zubehör
S.P.E.
T400
ab € 239,4576*
Zubehör
S.P.E.
GREEN6 80-60
ab € 1.220,8122*
Zubehör
Rema
Q9876838
ab € 73,87*
Zubehör
Rema
Q9876841
ab € 89,0515*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.