Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12GEL-70 Antriebsbatterie 12V 70Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12GEL-70 Antriebsbatterie 12V 70Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 12GEL-70 Antriebsbatterie 12V 70Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 12GEL-70 Antriebsbatterie 12V 70Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 12GEL-70 Antriebsbatterie 12V 70Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 12GEL-70 Antriebsbatterie 12V 70Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Q-Batteries 12GEL-70 Antriebsbatterie 12V 70Ah (5h) wartungsfreier Gel-Akku VRLA
Artikel-Nr.:
     1495-1005912
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12GEL-70
EAN/GTIN:
     4250889611712
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Bleigel Akku
Die Batterien der Q-Batteries GEL-Serie sind vor allem für den extremen industriellen Einsatz geeignet. Selbst bei besonders beanspruchenden Anwendungen, wie z.B. in Reinigungsmaschinen, überzeugen diese Akkumulatoren durch hohe Zyklenzahlen und lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Technologie:
Gel
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
70 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
0
Länge:
320 mm
Breite:
163 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
30.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,98*
€ 342,6962
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,24*
€ 335,8656
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,95*
€ 309,3405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,37*
€ 295,5603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,32*
€ 275,2708
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-384
ab € 8,00*
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 9,99*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877325
ab € 1,7323*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877331
ab € 3,62*
Zubehör
Ctek
56-256
ab € 102,71*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.