Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 12SEM-225 12V 225Ah Semitraktionsbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 12SEM-225 12V 225Ah Semitraktionsbatterie
Q-Batteries 12SEM-225 12V 225Ah Semitraktionsbatterie
Q-Batteries 12SEM-225 12V 225Ah Semitraktionsbatterie
Artikel-Nr.:
     1495-1005845
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     12SEM-225
EAN/GTIN:
     4250889600259
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 12v
traktionsbatterien
Bei den Q-Batteries Semitraktionsbatterien der SEM-Serie handelt es sich um Langzeitentladebatterien, die durch ihre geringe Selbstentladung fu?r zyklische Nutzungen geeignet sind. Das besonders attraktive Preisniveau qualifiziert diese Serie fu?r zahlreiche Anwendungsbereiche.
Weitere Informationen:
Technologie:
Säure
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
225 Ah
Anschluss:
AP
Schaltung:
3
Länge:
518 mm
Breite:
276 mm
Höhe:
242 mm
Gewicht:
60.5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,0988*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,6588*
€ 388,724
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,4388*
€ 380,1322
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,1388*
€ 334,5552
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,7888*
€ 324,6187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,0988*
€ 313,0876
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
56-384
ab € 8,02*
Zubehör
Quality Batteries
Q10105
ab € 6,16*
Zubehör
Ctek
8504405590 40-194
ab € 208,23*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877301
ab € 15,7231*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.