Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK Pro 25S EU 300W 12V 8504405590 40-194 Automatikladegerät 12V 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CTEK
CTEK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100836
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     8504405590 40-194
EAN/GTIN:
     7340103401940
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK Pro 25S EU 300W 12V 8504405590 40-194 Automatikladegerät 12V 25A

Funkengeschützt
Verpolungssicher
Rekonditionierungsprogramm
Auch für Lithium-Ionen-Batterien

Das PRO25S von CTEK ist ein innovatives, vielseitiges und hocheffizientes Lade- und Stromversorgungsgerät mit 25 A. Es erfüllt die professionellen Ansprüche der Autobranche. Das PRO25S zeichnet sich durch seine starke Leistung und hochentwickelte Technologie aus. Es ist sicher und portabel sowie flexibel für alle 12-V-Fahrzeugbatterien einschließlich Lithium-Ionen-Batterien (LiFePO?) einsatzbar. Kurz gesagt – die perfekte Lösung für das professionelle Laden von Batterien in der Werkstatt und im Salon.
Eine hochentwickelte Technologie stellt sicher, dass jede Batterie genau gemäß ihrem individuellen Bedarf sicher und schnell geladen wird. Das spezielle Rekonditionierungsprogramm des PRO25S für Blei-Säure-Batterien stellt entladene Batterien wieder her und überholt erschöpfte Batterien. Der Modus SUPPLY unterstützt die Batterie während Diagnosearbeiten und der Fehlerbeseitigung Das Gerät weist eine geringe Welligkeit von Spannung und Strom auf und ist deshalb für die empfindliche Fahrzeugelektronik sicher. Es arbeitet vollautomatisch, ist einfach zu bedienen und anzuschließen sowie funkengeschützt und verpolungssicher, um den Anwender und die Batterie vor Schaden zu schützen. Das Design des PRO25S steht für einfache Handhabung in Werkstatt wie Salon. Es ist zwar leicht und portabel, doch mit seinem robusten und schlaggeschützten Gehäuse nimmt das Gerät es mit den härtesten Einsatzbedingungen auf.

Ladekabel: 2 m · Netzkabel: 1,9 m ·Empfohlen für Bleibatterien 40 bis 500 Ah; Lithium 30 bis 350 Ah · Integrierte Sicherheitsfunktionen schützen Fahrzeug und Batterie · Integrierter Temperatursensor für maximales Ladeergebnis · Spezielles Rekonditionierungsprogramm zum Wiederherstellen entladener Batterien und Überholen erschöpfter Batterien · Gemäß IP44 für den Einsatz im Freien zertifiziert · Modus SUPPLY unterstützt die Batterie während Diagnosearbeiten und Fehlerbeseitigung · Vollautomatisch und einfach zu bedienen · Einfach anzuschließen, funkengeschützt und verpolungssicher.

Gewicht: 2.23 kg
Höhe: 65 mm
Akkuspannung: 12 V
Breite: 130 mm
Betriebsspannung: 12 - 13,8 V/DC
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 40 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 500 Ah
Geeignet für: AGM + Blei-Calcium + Blei-Gel + Blei-Säure + Blei-Vlies + Lithium
Kategorie: Automatikladegerät
Besonderheiten: Auffrischen, Regenerieren + Akkutest + Konstante Spannung + Ladungserhaltung + Ladeüberwachung + verschiedene Ladeprogramme + Start/Stopp geeignet
Ladestrom bei 12V: 25 A
Schutzart: IP44
Länge (Tiefe): 235 mm
Produkt-Art: Automatikladegerät
Hersteller-Nr.: 850440559040-194
EAN: 7340103401940
Umgebungstemperatur -20°C - + 50 °C

Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät bleiakku ctek, ladegerät blei, 7340103401940, CTEK, 8504405590 40-194, Pro 25S EU 300W 12 V, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 206,53*
€ 250,08*
1
Frei Haus
ab € 221,10*
€ 276,88*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 234,22*
€ 277,00*
1
€ 3,50*
ab € 238,36*
€ 280,46*
Lager 1039
100
1
Frei Haus
ab € 349,99*
€ 388,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,88*
€ 462,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,88*
€ 455,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,04*
€ 441,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,79*
€ 430,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,99*
€ 416,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-060
ab € 30,8576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.