Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 375 Ah DIN A (827 * 216 * 627mm L/B/H) Trog 57014022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 375 Ah DIN A (827 * 216 * 627mm L/B/H) Trog 57014022
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 375 Ah DIN A (827 * 216 * 627mm L/B/H) Trog 57014022
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 375 Ah DIN A (827 * 216 * 627mm L/B/H) Trog 57014022
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 375 Ah DIN A (827 * 216 * 627mm L/B/H) Trog 57014022
Q-Batteries 24V Gabelstaplerbatterie 3 PzS 375 Ah DIN A (827 * 216 * 627mm L/B/H) Trog 57014022
Artikel-Nr.:
     1495-1005719
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q1005719
EAN/GTIN:
     4250889602185
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Traktionsbatterien
traktionsbatterien 24v
Batterie für Reinigungsmaschinen, Hebebühnen und Flurförderzeuge im Trog.
Weitere Informationen:
Technologie:
PzS
Spannung:
24 Volt
Kapazität:
375 Ah
Schaltung:
DIN A
Länge:
827 mm
Breite:
216 mm
Höhe:
627 mm
Gewicht:
290 kg
Weitere Suchbegriffe: traktionsbatterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.642,4413*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.711,8613*
€ 2.037,1149
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.702,2513*
€ 2.025,679
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.668,8813*
€ 1.985,9687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.649,0413*
€ 1.962,3591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.642,4413*
€ 1.954,5051
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879680
ab € 339,47*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877304
ab € 57,0152*
Zubehör
Quality Batteries
Q9877526
ab € 131,18*
Zubehör
Quality Batteries
Q9880448
ab € 45,40*
Zubehör
Fronius
SELECTIVA 2032
ab € 496,2318*
Zubehör
S.P.E.
T400
ab € 239,9176*
Zubehör
Rema
Q9876839
ab € 65,43*
Zubehör
Rema
Q9876837
ab € 61,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.