Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle 3000, C6, 162x114 mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, 75 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Das Bild zeigt den Briefumschlag in Vorderansicht, geschlossen und in Rückansicht, offen.
Briefhülle 3000, C6, 162x114 mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, 75 g/qm
Briefhülle 3000, C6, 162x114 mm, ISK, weiß, gummiert, Idr, 75 g/qm
Einzelabbildung.
Artikel-Nr.:
     1480-01000156
Hersteller:
     POSTHORNvelox
Herst.-Nr.:
     01000156
EAN/GTIN:
     4040134011752
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefhülle 3000. Innenliegende Seitenklappen. Format des Umschlages: C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: weiß. Ausführung: mit gummierter Klappe und Innendruck. Werkstoff: Papier. Flächenmasse des Papiers: 75 g/qm.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Innendruck vorhanden:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
75
Werkstoff:
Papier
Format des Umschlages:
C6
Höhe:
114
Fenster vorhanden:
Nein
Artikelbezeichnung:
Briefhülle
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Verschluss-Technik:
mit gummierter Klappe
Beschreibung der Besonderheiten:
innenliegende Seitenklappen
Breite:
162
Ausführung des Inhalts der Packung:
Karton à 1000 Stück
Produkt-Typbezeichnung:
3000
Grundfarbe:
weiß
Alleinstellungsmerkmal:
innenliegende Seitenklappen
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, kuvertierhülle c6 weiß 75g, briefumschlag c6, briefumschlag c6 nassklebend, Hüllenbündel (Briefumschlag), Hüllenbündel (Luftpost), Luftpost-Briefhülle, Trauer-Briefhülle, Trauer-Briefumschlag, Trauerbriefhülle, Trauerbriefumschlag
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1480
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,01289*
€ 0,01789*
1 Tag
83000
1000
€ 20,00*
ab € 0,01457*
€ 0,02171*
1 Tag
22000
1000
€ 5,95*
ab € 0,01736*
€ 0,02386*
1000
€ 7,95*
ab € 0,01737*
€ 0,02475*
Preise: Lager 1480
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01789*
€ 0,02129
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01769*
€ 0,02105
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01689*
€ 0,0201
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01649*
€ 0,01962
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01599*
€ 0,01903
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01289*
€ 0,01534
pro Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1480
Versand: Lager 1480
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1480
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
UH1RUE102470
ab € 12,96*
Ähnlich
Igepa
1951444141
ab € 49,18*
Ähnlich
Igepa
211052
ab € 14,74*
Ähnlich
Igepa
UA1C6302480
ab € 16,63*
Ähnlich
Bong
01200156
ab € 0,01289*
Ähnlich
Bong
02000156
ab € 0,01529*
Ähnlich
Bong
02200156
ab € 0,01342*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.