Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierumschlag DIN C6 1000156 nassklebend weiß 114 X 162 mm 75g, 1.000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schematische Darstellung.
Schematische Darstellung.
Galleriegruppenbild.
BUVT Sammlung
Artikel-Nr.:
     766-UE1C6102475
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     1000156
EAN/GTIN:
     4040134011752
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100 VE
Verpackungseinheit:
1000 Stück
DIN:
DIN C6
Breite:
114 mm
Länge:
162 mm
Papierstärke:
75 g/m²
Farbe:
weiß
Verschlussart:
nassklebend
Fenster:
NEIN
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, kuvertierhülle c6 weiß 75g, briefumschlag c6, briefumschlag c6 nassklebend, DINC6, C6, DIN C6, weiß, weiss, Brief-Hülle, Brief-Umschlag, Grußkartenumschläge, nassklebend, gummiert, Nasskleber, ohne Fenster, kein Fenster, Geschenkkarten, Gutscheinkarten, Glückwunschkarten, Geschenk-, Glück-
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,01289*
€ 0,01799*
Lager 766
83000
1000
€ 20,00*
ab € 0,01457*
€ 0,02171*
2 Tage
22000
1000
€ 5,95*
ab € 0,01736*
€ 0,02406*
1000
€ 7,95*
ab € 0,01747*
€ 0,02485*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02171*
€ 0,02583
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02021*
€ 0,02405
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01961*
€ 0,02334
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,01897*
€ 0,02257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01857*
€ 0,0221
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01807*
€ 0,0215
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01457*
€ 0,01734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 21,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
UH1RUE102470
ab € 12,97*
Ähnlich
Igepa
1951444141
ab € 49,51*
Ähnlich
Igepa
211052
ab € 14,74*
Ähnlich
Igepa
UA1C6302480
ab € 16,64*
Ähnlich
Bong
01200156
ab € 0,01289*
Ähnlich
Bong
02000156
ab € 0,01519*
Ähnlich
Bong
02200156
ab € 0,01342*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.