Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Jalousie
>
Jalousiesteuerung
>
Temperatursensor
>
Artikel
Infrarot-Temperatursensor Optris CS LT - CATCSLT15SFCB1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1454-110170
Hersteller:
Optris
Herst.-Nr.:
CATCSLT15SFCB1
EAN/GTIN:
4260101230799
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
temperaturmessumformer
Infrarot-Temperatursensor CS LT
Messbereich: -50...1.030 °C
Ausgang 1: 0-5/0-10 V / Thermoelement Typ K
Ausgang 2: Alarm
Genauigkeit: ± 1,5 %
Reaktionszeit: 14 ms
Optische Auflösung: 15:1
Einstellung: Software
Schnittstellen: Mikro-USB
Versorgungsspannung: 5..30 V DC
Schutzart: IP63
Sensorlänge: 87 mm
Kopfkabel: 1 m
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Infrarot-Temperatursensor
Messbereich min.:
-50 °C
Messbereich max.:
1030 °C
Genauigkeit:
± 1,5 K
Einstellung:
Software
Auflösung:
15:1
Betriebsspannung min.:
5 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
0-10 V | Open Collector | 0-5 V | Thermoelement Typ K
Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
1 m
Werkstoff Prozessanschluss:
Edelstahl
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schutzart:
IP63
Schnittstellen:
USB
Zulassungen:
CE
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 1454
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Temperatursensoren
,
Temperaturschalter
,
Temperaturfühler
,
Temperatur
,
Sensor
,
ifm electronic
,
TITEC
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 111,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,47*
€ 132,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,52*
€ 119,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,86*
€ 103,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optris ACCS Montagering mit Luftauslass für CTex LT, Ctex LT heiß
Optris
CATACCSAP
€ 31,74*
Zubehör
Optris ACCT für CTex LT, Ctex LT heiß
Optris
CATACCTCF
€ 49,23*
Zubehör
Optris ACCT für Serie CTEX LT und CTex LTH
Optris
CATACCTMG
€ 54,70*
Zubehör
Optris ACCT Montagehalterung für M12x1 Sensorkopf
Optris
CATACCTAB
€ 46,03*
Zubehör
Optris ACCT Montagering mit Luftauslass für Serie CTEX LT, CTex LTH
Optris
CATACCTAPL
€ 110,13*
Zubehör
Optris USB-Kabel, Kabel für Optris CS Micro
Optris
CATACCSMIAC
€ 48,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.