Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Schaltschrank Rittal AX 1009.000 - 600 x 380 x 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109520
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1009000
EAN/GTIN:
     4028177814981
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Schaltschrank
rittal schaltschrank ip 66
schaltschrank rittal
schaltschrank
  • AX Kompakt-Schaltschrank
  • Maße (B x H x T): 600 x 380 x 210 mm
  • Anzahl Türen: 1
  • Vorreiberverschlüsse: 1
  • Dichtung: PU
  • Material: 1.4301 (AISI 304)
  • Oberfläche: Strichschliff (Korn 400)
  • Schutzart: IP66
  • Inkl. Montageplatte aus Stahlblech (550 x 355 mm)

     

    *** Möglicherweise Versand per Spedition (bei Sendungen über 40 kg) und somit ausgeschlossen von versandkostenfreien Lieferungen. ***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kompakt-Schaltschrank
Anzahl Türen:
1
Baureihe:
AX
Gehäusefarbe:
Strichschliff (Korn 400)
Breite:
600 mm
Höhe:
380 mm
Tiefe:
210 mm
Material:
1.4301 (Edelstahl/304)
Dichtung:
PU
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
BUREAU VERITAS | cUL | DNV GL | LR | UL
Lieferumfang:
inkl. Montageplatte und Montagematerial
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl, Schaltschränke, hygienisch, Rittal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 270,06*
€ 324,14*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 274,45*
€ 324,15*
€ 5,95*
ab € 274,00*
€ 324,18*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 273,72*
€ 325,04*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,63*
€ 375,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,67*
€ 447,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,17*
€ 441,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,48*
€ 424,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,69*
€ 403,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,63*
€ 381,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 54,80*
Zubehör
Rittal
2394210
ab € 22,76*
Zubehör
Rittal
2519020
ab € 6,66*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,19*
Zubehör
Rittal
2514000
ab € 5,93*
Zubehör
Rittal
2500100
ab € 47,48*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,12*
Zubehör
Rittal
2433010
ab € 20,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.