Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarot-Temperatursensor-Kit Optris CTlaser LT - CATCTLLTSFK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-109298
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     CATCTLLTSFK
EAN/GTIN:
     4260101230270
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
  • Infrarot-Temperatursensor-Kit CTlaser LT mit SF Optik
  • Messbereich: -50...975 °C
  • Ausgang 1: 0-5/10 V / 0/4-20 mA / Thermoelement Typ J/K
  • Ausgang 2: Messkopftemperatur/Alarm
  • Genauigkeit: ±1 %
  • Reaktionszeit: 120 ms
  • Optische Auflösung: 75:1
  • Einstellung: Software
  • Schnittstellen: Mikro-USB
  • Anzeige: LCD
  • Versorgungsspannung: 8..36 V DC
  • Schutzart: IP65
  • Inkl. Software optris ® Compact Connect / Kopfkabel (3 m) / Micro-USB-Kabel / Adapter USB-C/USB-A / Montagewinkel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Infrarot-Temperatursensor
Messbereich min.:
-50 °C
Messbereich max.:
975 °C
Genauigkeit:
± 1 K
Einstellung:
Software | Tasten
Auflösung:
75:1
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung max.:
36 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
0-10 V | 0-5 V | 4-20 mA | Open Collector | Thermoelement Typ J | Thermoelement Typ K
Anschluss:
Kabel
Kabellänge:
3 m
Werkstoff Prozessanschluss:
Edelstahl
Werkstoff Gehäuse:
Edelstahl
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65
Schnittstellen:
USB
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, Positionierlaser, Punktlaser, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, ir thermometer optris, ir thermometer, Temperatursensoren, Temperaturschalter, Temperaturfühler, Temperatur, Sensor, ifm electronic, TITEC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 651,52*
€ 765,49*
€ 5,90*
ab € 705,69*
€ 800,21*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 767,07*
€ 867,79*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 867,79*
€ 1.032,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,53*
€ 1.015,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 800,30*
€ 952,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 781,43*
€ 929,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,07*
€ 912,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optris
CATACCTLAP
ab € 78,25*
Zubehör
Optris
CATACCTRS485B
ab € 49,07*
Zubehör
Optris
CATACCTRI
ab € 41,60*
Zubehör
Optris
CATACCTRS485USBK
ab € 88,05*
Zubehör
Optris
CATACCTMBRTUB
ab € 45,93*
Zubehör
Optris
CATACCSMIACC
ab € 36,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.