Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor Datalogic S940700075 - R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108416
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S940700075
EAN/GTIN:
     4250738133518
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
  • R5 Prismatic-Reflektor
  • Durchmesser: 75 mm
  • Für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tripel-Reflektor
Reflexionsfläche:
Ø 75 mm
Bauform:
rund
Breite:
83 mm
Höhe:
83 mm
Tiefe:
7,5 mm
Werkstoff:
ABS | Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Sonstiges:
für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexionslichtschranken
Weitere Suchbegriffe: Reflektoren, ifm electronic, Leuze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,63*
Lager 1454
462
€ 5,99*
ab € 2,96*
€ 4,64*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,44*
€ 5,40*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,80*
€ 3,50*
ab € 19,59*
€ 27,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E20914
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.