Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer Greisinger G 1200-GTE130 - 482739


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108360
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     482739
EAN/GTIN:
     4058175693714
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt GTE 130 OK
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
  • Thermometer
  • Mit Einstechfühler GTE 130 OK (Ø 1,5 mm/-65...400 °C)
  • Funktion: Temperaturmessung
  • Für Einstich- und Oberflächenmessungen
  • Messbereich: -65...1.200 °C
  • Messzyklen: ca. 3/s
  • kalibrierbar/rückführbar
  • Anzeige LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • Schutzart: IP40
  • Fühleranschluss: NST1200 Mini-Flachstecker
  • ISO-Kalibrierungsschein auf Anfrage
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Thermometer
Funktionen:
Temperaturmessung
Fühler:
Einstechfühler
Fühlerdurchmesser:
1,5 mm
Messbereich:
-65...1200 °C
Messbereich Fühler:
-65...400 °C
Spannungsversorgung:
Batterien 2 x AA
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP40
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, greisinger einstechthermometer, einstech thermometer, Handmessgeräte, Temperaturmessgeräte, Greisinger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 84,28*
€ 105,16*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 98,27*
€ 123,14*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,14*
€ 146,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,47*
€ 144,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
600522
ab € 88,41*
Zubehör
Greisinger
600072
ab € 14,61*
Zubehör
Greisinger
602554
ab € 16,17*
Zubehör
Greisinger
600516
ab € 40,765*
Zubehör
Greisinger
600518
ab € 43,31*
Zubehör
Greisinger
601483
ab € 21,77*
Zubehör
Greisinger
600490
ab € 82,45*
Zubehör
Greisinger
600486
ab € 65,675*
Zubehör
Greisinger
600496
ab € 75,18*
Zubehör
Greisinger
600502
ab € 39,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.