Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenfühler Greisinger GOF 130 - 600490


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108340
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     600490
EAN/GTIN:
     4058175004909
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Oberflächenfühler
Thermoelement
Thermoelemente
greisinger oberflächenfühler
  • Oberflächenfühler mit Spiralfeder
  • Sensorelement: Typ K (NiCr-Ni)
  • Messbereich: -65...900 °C
  • Genauigkeit: Klasse 1
  • Fühlerlänge: 130 mm
  • Fühlerdurchmesser: 8 mm
  • Anschluss: NST1200 Mini-Flachstecker
  • Kabel: 1 m (Silikon)
  • Mit Knickschutzverschraubung und Kunststoffhandgriff
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Oberflächenfühler
Fühlerdurchmesser:
8 mm
Genauigkeitsklasse:
1
Messbereich:
-65...900 °C
Länge:
130 mm
Anschluss:
NST1200 Mini-Flachstecker
Werkstoff:
Kunststoff | Silikon | V4A
Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, thermoelement, Zubehör, Handmessgeräte, Greisinger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,45*
€ 104,48*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 82,85*
€ 104,51*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,51*
€ 124,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.