Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermometer Greisinger G 1200-GOF400VE - 483363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-108359
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     483363
EAN/GTIN:
     4058175697767
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt GOF 400 VE
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
  • Thermometer
  • Mit Oberflächenfühler (Ø 15 mm/-65...400 °C)
  • Funktion: Temperaturmessung
  • Für Einstich und Oberflächenmessungen
  • Messbereich: -65...1.200 °C
  • Messzyklen: ca. 3/s
  • kalibrierbar/rückführbar
  • Mit Einstichfühler GF 1TK-E1.5 (Ø 1,5 mm)
  • Anzeige: LCD 3-zeilig mit Hintergrundbeleuchtung
  • Stromversorgung: 2 x AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten)
  • Material Gehäuse: ABS
  • Maße Gehäuse: 108 x 54 x 28 mm
  • Schutzart: IP40
  • Fühleranschluss: NST1200 Mini-Flachstecker
  • ISO-Kalibrierungsschein auf Anfrage
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Thermometer
Funktionen:
Temperaturmessung
Fühler:
Oberflächenfühler
Fühlerdurchmesser:
15 mm
Messbereich:
-65...1200 °C
Messbereich Fühler:
-65...400 °C
Spannungsversorgung:
Batterien 2 x AA
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Schutzart:
IP40
Zulassungen:
CE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 137,39*
€ 170,47*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 161,33*
€ 199,42*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,42*
€ 237,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,41*
€ 236,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,02*
€ 228,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,33*
€ 191,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
600522
ab € 88,77*
Zubehör
Greisinger
600072
ab € 14,68*
Zubehör
Greisinger
602554
ab € 16,25*
Zubehör
Greisinger
600516
ab € 40,905*
Zubehör
Greisinger
600518
ab € 43,33*
Zubehör
Greisinger
601483
ab € 21,81*
Zubehör
Greisinger
600490
ab € 82,37*
Zubehör
Greisinger
600486
ab € 66,215*
Zubehör
Greisinger
600496
ab € 74,86*
Zubehör
Greisinger
600502
ab € 39,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.