Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Datalogic 957851200 - SG4-L2-050-PP-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107976
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     957851200
EAN/GTIN:
     4250738130586
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichtgitter
Lichtvorhang
  • SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke
  • Typ 4
  • Mit L-Mutingarmen
  • Sender/Empfänger
  • Auflösung: 515 mm (Körperschutz)
  • Schutzfeldhöhe: 515 mm
  • Reaktionszeit: 14...16 ms
  • Reichweite: 0,5...50 m
  • Reichweite Mutingarme: 0,5...3 m
  • Anzahl Strahlen: 2
  • Ausgänge: 2 x OSSD PNP
  • PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4
  • SIL (IEC 61508): SIL 3
  • Anzeige: Status/Diagnose
  • Funktionen: Muting/L-Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %)
  • Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig)
  • Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig)
  • Inkl. Montagematerial/Muting-Verbindungskabel

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke
Reichweite max.:
50 m
Baureihe:
SG4 BODY COMPACT MUTING
Anzahl Strahlen:
2
Betriebsreichweite:
0,5...50 m
Reset-Taster-Überwachung:
ja
Funktionsanzeige:
ja
Schutzfeldhöhe:
515 mm
Reichweite Mutingarme:
0,5...3 m
Muting-Typ:
L-Muting
Auflösung:
515 mm
Einsatzbereich:
Körperschutz
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Betriebsspannung min.:
19,2 V
Betriebsspannung max.:
28,8 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsart:
2 x OSSD
Ausgangsstrom max.:
500 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Baugröße:
35 x 662 mm
Baulänge:
41,2 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig) | Stecker M12 (8-polig) | Stecker M12 (5-polig)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium | PC | PMMA
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP65
Normen:
EN ISO 13849-1 | EN IEC 61508
Zulassungen:
cULus | CE | TÜV
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslichtschranke, mehrstrahl-sicherheits-lichtschranken, lichtgitter, Sicherheitslichtschranken, Datalogic, Leuze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 676,71*
€ 738,12*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.309,64*
€ 1.374,08*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,12*
€ 878,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 732,25*
€ 871,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,82*
€ 842,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,58*
€ 828,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,71*
€ 805,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,01*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,19*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 14,99*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,38*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,41*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,06*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17321-0000000
€ 21,88*
Zubehör
Murrelektronik
7000-17331-0000000
€ 21,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1520369
€ 19,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.