Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Sensor ifm electronic KI530A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107611
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     KI530A
EAN/GTIN:
     4021179324977
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
  • Kapazitiver Sensor
  • ATEX Gerätekennzeichnung: II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
  • Gewindebauform gerade
  • Ausgänge: 1 x PNP
  • Kommunikationsschnittstelle: IO-Link
  • Schaltabstand: Sn = 15 mm
  • Abmessungen: M30 x 1,5/Länge 150 mm
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Betriebsspannung: 10-30 V DC
  • Umgebungstemperatur: -20...60 °C
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kapazitiver Sensor
Baureihe:
KI
Einbauart:
nicht bündig
Schaltabstand:
15 mm
Bauform:
zylindrisch mit Gewinde
Einstellung:
IO-Link
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsstrom max.:
200 mA
Schaltfrequenz:
10 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
M30 x 1,5
Baulänge:
150 mm
Anschluss:
Klemmen
Werkstoff aktive Fläche:
LCP | PBT
Werkstoff Gehäuse:
PA
Umgebungstemperatur min.:
-200 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
ATEX | CE | UKCA
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv 8vdc, näherungsschalter kapazitiv, näherungsschalter kapazitiv ifm, kapazitive sensoren, kapazitiven sensor, kapazitiver näherungsschalter, kapazitiver endschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 118,46*
€ 146,32*
€ 5,46*
ab € 120,24*
€ 148,73*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,32*
€ 149,31*
Frei Haus
ab € 124,69*
€ 154,89*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,80*
€ 190,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,16*
€ 172,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,30*
€ 161,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,46*
€ 140,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.