Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperatursensor WIKA TR10-C - 14413401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107538
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     14413401
EAN/GTIN:
     4250738127784
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
wika pt100
  • Pt100 Temperatursensor mit Einschraub-Schutzrohr
  • Pt100/4-Leiter/Klasse A
  • Messbereich: -30...300 °C
  • Medien: Flüssigkeiten und Gase
  • Anschlussgehäuse: BSZ Kugelform
  • Transmitter: T15 programmierbar
  • Analogausgang: 4-20 mA/2-Leiter
  • Prozessanschluss: G 1/2 B
  • Schutzrohr: Gerade
  • Schutzrohrdurchmesser: 9 x 1 mm
  • Einbaulänge: 160 mm
  • Halslänge: 130 mm
  • Durchmesser Messeinsatz: 6 mm
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Schutzart: IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperatursensor
Messbereich min.:
-30 °C
Messbereich max.:
300 °C
Messelement:
Pt100, Klasse A
Einstellung:
Konfiguration über Software
Betriebsspannung min.:
8 V
Betriebsspannung max.:
35 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
analog
Ausgangsfunktion:
4-20 mA
Kurzschlussschutz:
ja
Prozessanschluss:
G 1/2 B
Einbaulänge:
160 mm
Stabdurchmesser:
6 mm
Anschluss:
Schraubklemmen
Werkstoff Prozessanschluss:
CrNi-Stahl (1.4571)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
85 °C
Schutzart:
IP65
Einsatzbereich:
für Gase oder Flüssigkeiten
Zulassungen:
CE | RoHS
Weitere Suchbegriffe: pt100, temperatursensor -30 bis + 105°c, Temperatursensoren, Temperaturschalter, Temperaturfühler, Temperatur, Sensor, ifm electronic, TITEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 221,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,31*
€ 327,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,14*
€ 323,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,57*
€ 299,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,19*
€ 290,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,43*
€ 263,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WIKA
14231581
ab € 219,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.