Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Lovato Electric GA063SARY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107478
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     GA063SARY
EAN/GTIN:
     8013975238493
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter 3 polig
hauptschalter
lovato hauptschalter
  • Hauptschalter
  • Polzahl: 3
  • Betriebsspannung max.: 690 V AC
  • Bemessungsdauerstrom: 63 A
  • Betriebsleistung max.: 22 kW
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Verriegelbar
  • Schutzart: IP20
  • Farbe Griff: rot/gelb
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Hauptschalter
NOT-Halt-Funktion:
ja
Abschließbarkeit:
abschließbar in 0-Stellung
Hauptstrombahnen (Pole):
3
Bauform:
Hutschienenmontage
Bemessungsbetriebsleistung max.:
22 kW
Bemessungsbetriebsspannung max.:
690 V AC
Bemessungsdauerstrom:
63 A
Montage:
Tragschiene DIN 35
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
100000
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN IEC 60947
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | cULus | EAC | KEMA KEUR | UKCA | UL
Weitere Suchbegriffe: Schalttechnik, Lasttrennschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 23,04*
€ 38,64*
Lager 1454
16
€ 5,99*
ab € 35,54*
€ 47,73*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX33A
ab € 6,66*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX61B
ab € 5,43*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX62
ab € 7,90*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX63B
ab € 6,24*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX64B
ab € 8,96*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX63
ab € 6,17*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX61
ab € 4,64*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX64
ab € 8,95*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX66NB
ab € 19,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.