| |
|
| Artikel-Nr.: 1454-107433 Herst.-Nr.: GAX33A EAN/GTIN: 8013975178041 |
| | |
|
| | |
| - Erdungsklemme
- Für Trennschalter GA016A...GA040A/GA040D (Hutschienenmontage)
Weitere Informationen: | | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Erdungsklemme | Umgebungstemperatur min.: | -25 °C | Umgebungstemperatur max.: | 55 °C | Schutzart: | IP20 | Normen: | EN IEC 60947 | Zulassungen: | CCC | CSA | cULus | UKCA | UL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: erdklemme, Zubehör, Lasttrennschalter |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,66* | € 11,68* | | | | Lager 1454 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,13* | € 11,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1454 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1454 | | Versand: Lager 1454 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|