Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Lovato Electric GA016ARY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-107474
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     GA016ARY
EAN/GTIN:
     8013975242094
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter
hauptschalter 3 polig
hauptschalter
lovato hauptschalter
  • Hauptschalter
  • Polzahl: 3
  • Betriebsspannung max.: 690 V AC
  • Bemessungsdauerstrom: 16 A
  • Betriebsleistung max.: 7,5 kW
  • Montage: Tragschiene DIN 35
  • Verriegelbar
  • Schutzart: IP20
  • Farbe Griff: rot/gelb
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Hauptschalter
NOT-Halt-Funktion:
ja
Abschließbarkeit:
abschließbar in 0-Stellung
Hauptstrombahnen (Pole):
3
Bauform:
Hutschienenmontage
Bemessungsbetriebsleistung max.:
7,5 kW
Bemessungsbetriebsspannung max.:
690 V AC
Bemessungsdauerstrom:
16 A
Montage:
Tragschiene DIN 35
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
100000
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN IEC 60947
Zulassungen:
CCC | CE | CSA | cULus | EAC | KEMA KEUR | UKCA | UL
Weitere Suchbegriffe: Schalttechnik, Lasttrennschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 13,67*
€ 24,69*
Lager 1454
40
€ 5,99*
ab € 23,01*
€ 32,01*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,925*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX33A
ab € 6,66*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX61B
ab € 5,43*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX62
ab € 7,89*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX63B
ab € 6,23*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX64B
ab € 8,95*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX63
ab € 6,16*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX61
ab € 4,64*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX64
ab € 9,02*
Zubehör
LOVATO Electric
GAX66NB
ab € 19,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.