Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Reflexionslichttaster ifm electronic O6H702 - O6HL-FPKG/AS/4P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106814
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     O6H702
EAN/GTIN:
     4021179313667
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
  • Laser-Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Hell-/Dunkelschaltung
  • 3-Leiter DC
  • Laserschutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -10...60 °C
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • PNP
  • Tastweite: 1...100 mm
  • Schnittstellen: IO-Link
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M8-Stecker (4-polig)
  • Maße (B x H x T): 13 x 46 x 21 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Laser-Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Reichweite max.:
0,1 m
Baureihe:
O6
Betriebsreichweite:
1...100 mm
Lichtart:
Rotlicht
Übertragungstyp:
COM 2 (38.4 kBaud)
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
650 nm
Lichtfleck:
2 (bei max. Tastweite) mm
Einstellung:
Tasten
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Ausgangsstrom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
13 x 46 mm
Baulänge:
21 mm
Anschluss:
Stecker M8 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS | PPSU
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP65/IP67
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
IO-Link Masterportklasse:
A
IO-Link Revision:
1.1
Schnittstellen:
IO-Link
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Laserschutzklasse:
I
Besonderheiten:
Hintergrundausblendung
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: ifm electronic kontrasttaster, lichttaster, lichttaster 100mm, Lasersensoren, Laser, ifm electronic, Leuze
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1454
4
Frei Haus
ab € 146,47*
€ 180,30*
Frei Haus
ab € 158,04*
€ 193,80*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 160,83*
€ 197,15*
Frei Haus
ab € 165,36*
€ 201,87*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 201,17*
€ 245,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,30*
€ 214,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,47*
€ 174,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E21271
ab € 6,50*
Zubehör
ifm electronic
EVC151
ab € 14,20*
Zubehör
ifm electronic
EVC153
ab € 12,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC154
ab € 14,12*
Zubehör
ifm electronic
E21275
ab € 15,45*
Zubehör
ifm electronic
E21272
ab € 16,10*
Zubehör
ifm electronic
E21273
ab € 9,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.