Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M25x1,5 - bg 225PA cp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106797
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 225PA cp
EAN/GTIN:
     4050366317676
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Montageanleitung
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - GL Zulassung
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen pflitsch
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Material: PA 6 - FDA
  • Farbe: Transparent
  • Gewinde: M25 x 1,5
  • Dichtbereich: 15…18 mm
  • Umgebungstemperatur: -20...85 °C
  • Schutzart: IP68 (bis 15 bar)/IP69
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
transparent
EMV:
nein
Anschlusslänge:
10 mm
Gewindeanschluss:
M25 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPU
Werkstoff Verschraubungskörper:
PA 6
Dichtbereich min.:
15 mm
Dichtbereich max.:
18 mm
Schlüsselweite:
24/32
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
85 °C
Schutzart:
IP68 (bis 15 bar)/IP69
Zulassungen:
CE | EHEDG | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Kabelverschraubungen, metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
514GFK/225/OR
ab € 0,5086*
Zubehör
Pflitsch
1420/225
ab € 0,1318*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.