Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PFLITSCH blueglobe M16x1,5 - bg 216PA cp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106795
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 216PA cp
EAN/GTIN:
     4050366317645
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Bedienungsanleitung
CAD-Daten - Zeichnung
Dokumentation - Datenblatt
Dokumentation - Montageanleitung
Zulassungen/Konformitäten - GL Zulassung
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pa m16x1,5
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen pflitsch
  • Kabelverschraubung metrisch
  • Material: PA 6 - FDA
  • Farbe: Transparent
  • Gewinde: M16 x 1,5
  • Dichtbereich: 7…9 mm
  • Umgebungstemperatur: -20...85 °C
  • Schutzart: IP68 (bis 15 bar)/IP69
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Kabelverschraubung
Farbe:
transparent
EMV:
nein
Anschlusslänge:
9 mm
Gewindeanschluss:
M16 x 1,5
Werkstoff Dichteinsatz:
TPU
Werkstoff Verschraubungskörper:
PA 6
Dichtbereich min.:
7 mm
Dichtbereich max.:
9 mm
Schlüsselweite:
14/22
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Temperaturbereich max.:
85 °C
Schutzart:
IP68 (bis 15 bar)/IP69
Zulassungen:
CE | EHEDG | RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff, Kabelverschraubungen, metrisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
514GFK/216/OR
ab € 0,2961*
Zubehör
Pflitsch
1420/216
ab € 0,07*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.