Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Patchkabel LAPP ETHERLINE LAN CAT.6A 3,0 GN - 24441351


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106664
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     24441351
EAN/GTIN:
     4056155440723
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
  • RJ45-Patchkabel Cat.6A
  • Geschirmt
  • Farbe: grün
  • Länge: 3 m
  • Außenmantel: LSZH
  • Kabelaufbau: 4 x 2 x AWG26/7
  • Kabelaußendurchmesser: ca. 6,2 mm
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Übertragungseigenschaft (Kategorie):
CAT 6A
Abschirmung:
ja
Bauform (A):
gerade
Polzahl (A):
8
Bauform (B):
gerade
Polzahl (B):
8
Betriebsspannung:
50 AC/60 DC V
Strombelastbarkeit:
1 A
Aderanzahl:
4 x 2 x AWG26/7
Mantelfarbe:
grün
Kabeldurchmesser:
6,2 mm
Kabellänge:
3 m
Kabelmaterial:
LSZH
Werkstoff Griffkörper:
PC
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP20
Zulassungen:
CE | cULus | UKCA
Halogenfrei:
ja
Kontakte vergoldet:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 8,00*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,64*
€ 8,21*
Lager 1454
25
€ 5,99*
ab € 7,92*
€ 11,36*
€ 6,90*
ab € 7,24*
€ 14,09*
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.