Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stromschleifendatenlogger Lascar EasyLog EL-USB-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106561
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-4
EAN/GTIN:
     4250738122697
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Stromsensor
strom datenlogger lascar
datenlogger spannung
  • USB-Stromschleifendatenlogger
  • Strommessbereich: 4...20 mA
  • Speicherkapazität: 32.510 Messwerte
  • Auflösung: 0,05 mA
  • Genauigkeit: ± 1 %
  • Abfragerate: 1 s...12 Std.
  • Batterie: 1 x BAT 3V6 1/2AA
  • Startmodi: Sofortverzögerter Start
  • Alarm: LED
  • Batterienutzungsdauer: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Stromschleifendatenlogger
Abtastrate:
1 s...12 Std
Einstellung:
USB
Datalogging:
32.510 Datensätze
Software:
EasyLog
Alarme:
LED
Digitale Eingänge:
1
Kanäle:
1
Spannungsart:
BAT 3V6 2/3AA
Nutzungsdauer Batterie:
12 Monate
Breite:
98 mm
Höhe:
26,8 mm
Tiefe:
26,8 mm
Werkstoff Gehäuse:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-35 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Schnittstellen:
USB
Zulassungen:
CE
Weitere Suchbegriffe: datenlogger, Datenmanager, Endress+Hauser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,32*
€ 78,24*
€ 5,90*
ab € 59,19*
€ 78,47*
Lager 1454
2
Frei Haus
ab € 62,05*
€ 80,09*
€ 8,95*
ab € 64,42*
€ 84,82*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,01*
€ 91,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Saft
LS14250
ab € 2,34*
Zubehör
Tadiran Batteries
SL350S
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.