Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais Wieland R1.188.3580.0 - SNO4083KM-A 1,5s DC 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106418
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.3580.0
EAN/GTIN:
     4049088070884
Zulassungen/Konformitäten - cULus, UL Zulassung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - TÜV Zulassung
CAD-Daten - Zeichnung
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Montageanleitung
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
  • Sicherheitsrelais
  • PL/Kategorie nach ISO13849-1: PL e/Kat. 4
  • Eingangskanäle: 2
  • Freigabestrompfade: 3 x Schließer
  • Meldestrompfade: 1 x Öffner
  • Reset-Taster-Überwachung: ja
  • Querschlusserkennung: ja
  • Versorgungsspannung: 24 V DC
  • Anschluss: Schraubanschluss steckbar

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Sicherheitsrelais
Eingänge:
2
Sicherheitskontakte:
3 x Schließer
Meldestromkontakte:
1 x Öffner
Querschlusserkennung:
ja
OSSD-kompatibel:
ja
PL/Kategorie (ISO13849-1):
PL e/Kat. 4
SIL (IEC 61508):
SIL 3
PFHd (1/Std.):
2,0 E-09
Zulässige Gebrauchsdauer TM:
20 Jahre
Diagnosedeckungsgrad DC:
97 %
Schaltspiele (mechanisch, typisch):
1000000
Versorgungsspannung:
24 V DC
Ausgangsart:
Relais
Ausgangsstrom max.:
6 A
Breite:
22,5 mm
Höhe:
96,5 mm
Tiefe:
114 mm
Montage:
Tragschiene DIN 35
Anschluss:
Schraubklemmen
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Betriebstemperatur max.:
65 °C
Schutzart:
IP20
Normen:
EN 50156-1 | EN 62061:2015 | EN 81-1 | EN ISO 13849-1:2015
Zulassungen:
CCC | CE | cULus | TÜV | UKCA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 205,76*
€ 228,83*
Frei Haus
ab € 204,47*
€ 234,34*
Lager 1454
3
Frei Haus
ab € 214,42*
€ 238,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 232,26*
€ 255,63*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,63*
€ 263,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,70*
€ 279,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,89*
€ 273,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,11*
€ 267,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,34*
Zubehör
Wieland
R1.188.3910.0
ab € 115,62*
Zubehör
Wieland
R1.188.0590.0
ab € 155,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.