Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland SNO 4083 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte, 4 ISO 13849-1, Manuell 3 SIL IEC 61508


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Wieland SNO 4083 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte, 4 ISO 13849-1, Manuell 3 SIL IEC 61508
Wieland SNO 4083 Sicherheitsrelais, 24V dc, 2-Kanal, 3 Sicherheitskontakte, 4 ISO 13849-1, Manuell 3 SIL IEC 61508
Artikel-Nr.:
     108EL-7805073
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     R1.188.3580.0
EAN/GTIN:
     5059040993686
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Versorgungsspannung = 24V dc
Anzahl der Kanäle = 2
Sicherheitskontakte = 3
Reset-Typ = Manuell
Bereich = safeRELAY
Sicherheitskategorie ISO 13849-1 = 4
PL ISO 13849-1 = e
SIL IEC 61508 = 3
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Serie = SNO 4083
Länge = 96.5mm

Sicherheitsrelais Wieland SNO 4083KM. Funktionsweise des Sicherheitsrelais SNO 4083KM – Sobald die Versorgungsspannung an die Anschlüsse A1/A2 angelegt ist und die Sicherheitseingänge geschlossen werden, werden die Freigabestrompfade (Schließerkontakte) geschlossen, und der Meldestrompfad (Öffnerkontakt) wird automatisch oder durch Drücken des Resetschalters (manuell überwachter Start) geöffnet. Wenn die Sicherheitseingänge geöffnet/nicht mehr mit Spannung versorgt werden, werden sofort die Freigabestrompfade (Schließerkontakte), und der Meldestrompfad (Öffnerkontakt) wird geschlossen. Das Sicherheitsrelais SNO 4083KM erfordert weniger Verbindungskabel, ganz gleich, in welcher Betriebsart oder ob mit oder ohne Querschlussüberwachung. Die Zweikanalsteuerung des SNO 4083KM erfolgt entweder über eine Öffner/Öffner- oder eine Öffner/Schließer-Kombination des Sicherheitssensors. Im Fall der Zweikanalsteuerung des Geräts, wird automatisch eine synchrone Zeit zwischen den beiden Kanälen überwacht. Die SafeStart-Funktion wird mit einem manuellen Start verwendet, der Reseteingang wird automatisch auf eine ansteigende oder abfallende Signalflanke überwacht. Die Monoflop-Funktion ist in das Sicherheitsrelais integriert und unter allen Umständen ein Blockieren des Geräts. Eine einfache Diagnose ist möglich dank eines intelligenten Anzeigesystems, das dem Benutzer die verschiedenen Betriebsmodi des Sicherheitsrelais in seinen verschiedenen Anwendungen zeigt. Überwachung von Not-Aus-, Sicherheitstür- und Lichtschrankenanwendungen Ausschalter Kategorie 0 gemäß EN 60204-1 Einkanal- oder Zweikanalsteuerung Zweikanalsteuerung mit Öffner/Öffner oder Öffner/Schließer Manueller oder automatischer Start Querschlussüberwachung Synchrone Zeitüberwachung für Zweikanalsteuerung 3 Freigabestrompfad / 1 Meldestrompfad Schraubanschlussklemmen, steckbar Bis zu PL e / Kategorie 4 (EN ISO 13849-1) Bis zu SIL ;sub>CL ;/sub> 3 (EN 62061)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24V dc
Anzahl der Kanäle:
2
Sicherheitskontakte:
3
Reset-Typ:
Manuell
Bereich:
safeRELAY
Sicherheitskategorie ISO 13849-1:
4
PL ISO 13849-1:
e
SIL IEC 61508:
3
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Serie:
SNO 4083
Länge:
96.5mm
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, wieland sicherheitsrelais, 7805073, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Wieland, R118835800, Relays & Signal Conditioning, Relays, Safety Relays
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 205,01*
€ 228,79*
Lager 108
Frei Haus
ab € 204,04*
€ 234,44*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 215,25*
€ 239,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,95*
€ 258,01*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 239,20*
€ 267,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,44*
€ 278,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,04*
€ 242,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,97*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,935*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,884*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,35*
Zubehör
Wieland
R1.188.3910.0
ab € 115,84*
Zubehör
Wieland
R1.188.0590.0
ab € 155,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.