Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehflügel-Grenzstandschalter Endress+Hauser Soliswitch FTE20-AA13AA11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-106113
Hersteller:
     Endress+Hauser
Herst.-Nr.:
     FTE20-AA13AA11
EAN/GTIN:
     4250738119635
Dokumentation - Bedienungsanleitung
Dokumentation - Datenblatt
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Drehschalter
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
  • Drehflügel-Grenzstandschalter
  • Medien: Feststoffe
  • Welle
  • Relaisausgang
  • Prozessdruckbereich: 0,5...2,5 bar
  • Prozesstemperaturbereich: -20...80 °C
  • Sensorlänge: 75 mm
  • Versorgungsspannung: 20...28 V DC
  • Ausgangsstrom max.: 3 A
  • Prozessanschluss: G 1 1/2
  • Mindestdichte des Mediums: 80 g/l
  • Material Gehäuse: PC
  • Material Messflügel: Edelstahl
  • Material Außengewinde: PBT
  • Schutzart: IP66
  • Kabeleinführung: 2 x M20 x 1,5
  • Für den explosionsfreien Bereich
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Elektronischer Grenzstandsensor
Messprinzip:
Drehflügel-Grenzschalter
Einstellung:
Einstellschraube
Einsatzbereich:
Schüttgüter
Betriebsspannung min.:
20 V
Betriebsspannung max.:
28 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
Relais
Ausgangsfunktion:
Öffner/Schließer
Ausgangsstrom max.:
3 A
Druckfestigkeit:
0,5...2,5 bar
Prozessanschluss:
G 1 1/2 Außengewinde
Stablänge:
75 mm
Anschluss:
Klemmen
Werkstoff in Kontakt mit dem Medium:
1.4305/303, 1.4301/304
Werkstoff Gehäuse:
PC
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Mediumstemperatur max. (Dauer):
80 °C
Schutzart:
IP66
Zulassungen:
CE | UKCA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 253,98*
€ 314,60*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 262,24*
€ 314,61*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 252,53*
€ 315,76*
Frei Haus
ab € 258,35*
€ 321,48*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 280,18*
€ 337,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,61*
€ 374,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,09*
€ 355,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,91*
€ 341,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,24*
€ 312,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.