| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30384096 Herst.-Nr.: FTE20-AA13AA11 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Klappdrehflügel-Grenzschalter, G1-1/2", Typ=FTE20-AA13AA11, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=20 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Länge=75 mm, Schaltleistung=300 mW, Schaltstrom max. – AC=-999, Schaltstrom max. – DC=-999, Anschlussart=Kabelverschraubung, M20, Art der Ausgabe Füllstandssensor=Wechsler (CO), Gehäusematerial=Polycarbonat, Schutzart=IP66, Typ=Füllstandsschalter |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,57* | € 316,19* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,40* | € 316,20* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 259,80* | € 318,85* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 280,77* | € 336,66* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,50* | € 347,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|