Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexionslichttaster Leuze HT25C/4P-M12 - 50134215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105868
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50134215
EAN/GTIN:
     4250738118331
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Zulassungen/Konformitäten - Ecolab
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
  • Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)
  • OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)
  • Betriebsreichweite: weiß (90 %) 0...1,2 m/grau (18 %) 0,005...0,75 m/schwarz (6 %) 0,005...0,65 m
  • Grenzreichweite max.: 1,2 m
  • Einstellung: Mehrgangspindel
  • Einstellbereich: 50...1.200 mm
  • Lichtquelle: LED rot
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 1.000 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...60 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 30 mm
  • Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Reichweite max.:
1,2 m
Baureihe:
25C
Betriebsreichweite:
0...1,2 m
Lichtart:
Rotlicht
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
640 nm
Einstellung:
Mehrgangspindel
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
15 x 42,7 mm
Baulänge:
30 mm
Anschluss:
Stecker M12 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS
Werkstoff Optik:
Kunststoff
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | Ecolab | cULus | UKCA
Besonderheiten:
Ecolab-Zertifizierung
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, lichttaster, Lichtschranke, Reflexion, Distanzsensor, ifm electronic, Leuze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 111,40*
€ 126,22*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 116,52*
€ 131,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 125,45*
€ 141,65*
Lager 1454
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,53*
€ 149,30*
€ 4,98*
ab € 139,67*
€ 157,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,46*
€ 175,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,53*
€ 157,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
EVC001
€ 15,01*
Zubehör
ifm electronic
EVC002
€ 17,26*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
€ 21,19*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
€ 15,00*
Zubehör
ifm electronic
EVC005
€ 17,32*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
€ 21,13*
Zubehör
ifm electronic
EVC008
€ 20,29*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
€ 24,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
€ 6,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
€ 6,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
€ 12,39*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
€ 14,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
€ 6,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
€ 6,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
€ 6,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.