Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Reflexionslichttaster Leuze HT3CL1/4P-M8 - 50129391


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-105866
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50129391
EAN/GTIN:
     4250738118317
Zulassungen/Konformitäten - Ecolab
Zulassungen/Konformitäten - EG-Konformitätserklärung
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
  • Laser-Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
  • Digitale Ausgänge: 2
  • OUT 1: Hellschaltung (PNP)
  • OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)
  • Betriebsreichweite: weiß (90 %) 0,015...0,4 m/grau (18 %) 0,015...0,25 m/schwarz (6 %) 0,015...0,17 m
  • Grenzreichweite max.: 0,4 m
  • Einstellung: Mehrgangspindel
  • Einstellbereich: 20...400 mm
  • Lichtquelle: Laser rot Klasse 1
  • Versorgungsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltfrequenz: 3.000 Hz
  • Umgebungstemperatur: -40...55 °C
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Baulänge: 18,3 mm
  • Anschluss: M8-Steckverbindung (4-polig)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Laser-Reflexionslichttaster
Funktionsprinzip:
Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung
Reichweite max.:
0,4 m
Baureihe:
3C
Betriebsreichweite:
0,015...0,4 m
Lichtart:
Laser (Rotlicht)
Bauform:
quaderförmig
Wellenlänge:
650 nm
Lichtfleck:
1 [400] mm
Einstellung:
Mehrgangspindel
Funktionsanzeige:
LED
Betriebsspannung min.:
10 V
Betriebsspannung max.:
30 V
Spannungsart:
DC
Ausgang:
PNP
Ausgangsfunktion:
Hell-/Dunkelschaltung
Schaltfrequenz:
3000 Hz
Kurzschlussschutz:
ja
Verpolungsschutz:
ja
Baugröße:
11,4 x 34,2 mm
Baulänge:
18,3 mm
Anschluss:
Stecker M8 (4-polig)
Werkstoff Gehäuse:
ABS | PC
Werkstoff Optik:
PMMA
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Umgebungstemperatur max.:
55 °C
Schutzart:
IP67/IP69K
Einsatzbereich:
Fabrikautomation
Zulassungen:
CE | cULus | Ecolab | UKCA
Laserschutzklasse:
III
Besonderheiten:
Ecolab-Zertifizierung
Zubehör im Lieferumfang:
nein
Weitere Suchbegriffe: leuze lichttaster, lichttaster, Lasersensoren, Laser, ifm electronic, Leuze
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,11*
€ 184,56*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 169,27*
€ 184,58*
€ 3,50*
ab € 184,78*
€ 200,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 184,87*
€ 201,18*
Lager 1454
6
Frei Haus
ab € 207,94*
€ 225,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,19*
€ 267,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,23*
€ 262,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,66*
€ 256,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,94*
€ 247,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1441053
ab € 6,41*
Zubehör
Phoenix
1441079
ab € 6,42*
Zubehör
Phoenix
1506891
ab € 8,66*
Zubehör
Leuze electronic
50060511
ab € 4,11*
Zubehör
Leuze electronic
50105585
ab € 27,90*
Zubehör
Leuze electronic
50106152
ab € 14,99*
Zubehör
Leuze electronic
50106153
ab € 17,84*
Zubehör
Leuze electronic
50106154
ab € 15,04*
Zubehör
Leuze electronic
50106155
ab € 19,72*
Zubehör
Leuze electronic
50120426
ab € 34,40*
Zubehör
Leuze electronic
50124651
ab € 10,31*
Zubehör
Leuze electronic
50130848
ab € 7,54*
Zubehör
Leuze electronic
50130850
ab € 10,19*
Zubehör
Leuze electronic
50130851
ab € 14,70*
Zubehör
Leuze electronic
50130854
ab € 8,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.